Motion
10808108

GROVE GEAR
10808108

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #14719878
No. Fabricante 10808108
Precio4,412.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10808108

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, bastidor 56C
Artículo MI #14719878
No. Fabricante 10808108
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
Precio4,412.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg., 25.40 mm
  • Tamaño de la caja
    1300
  • Tamaño del reductor del fabricante
    1300
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    83 lb, 37.65 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    1300WBQM1B-10AB194
  • Tipo de montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Eje de salida
    Orificio hueco con llave
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
10808108 1300WBQM1B-10AB194 HIERRO FUNDIDO WO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo