Motion
10376106

GROVE GEAR
10376106

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación
Artículo MI #14719885
No. Fabricante 10376106
Precio6,865.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10376106

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 150:1 Relación
Artículo MI #14719885
No. Fabricante 10376106
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
Precio6,865.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Relación nominal
    150:1
  • Relación
    150:1
  • Peso
    103 lb, 46.72 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    1325WBWM2B-150AA

Descripción general

Descripción del fabricante
10376106 1325WBWM2B-150AA PALABRA DE HIERRO FUNDIDO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"