Motion
10663879

GROVE GEAR
10663879

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación
Artículo MI #14719890
No. Fabricante 10663879
Precio4,032.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
10663879

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación
Artículo MI #14719890
No. Fabricante 10663879
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
Precio4,032.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    325
  • Tamaño del reductor del fabricante
    325
  • Relación nominal
    10:1
  • Relación
    10:1
  • Peso
    99 lb, 44.906 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Número de catálogo del fabricante
    1325WOM2B-10AD

Descripción general

Descripción del fabricante
10663879 1325WOM2B-10AD PALABRA DE HIERRO FUNDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo