Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre10
Detalles
- Detalles adicionalesLa gama French Connection es el resultado de una asociación entre dos fabricantes franceses históricos, Gaston MILLE y Michelin. La colaboración ha producido algunos de los mejores productos de EPP del mercado. La suela fina y elegante, fabricada con caucho y poliuretano expandidos de doble material, es particularmente antideslizante y tiene un buen agarre. Ligeras, cómodas y adecuadas para todo tipo de terrenos, las zapatillas Sniffer están equipadas con el DonutSystem 360° diseñado para absorber los impactos en el talón. La parte superior está hecha de tejidos técnicos con impresión térmica. Estas zapatillas estéticas y muy antideslizantes serían ideales para trabajos en interiores y exteriores en entornos de construcción, industria y logística.
- AplicaciónAcabado de la construcción, logística - Servicios - administraciones, higiene - Industria alimentaria - Catering
- ColorAzul / Blanco / Negro
- Página de producto del fabricante
- Material de la suelaCaucho / PU2D
- Características de protecciónPuntera de seguridad, entresuela resistente a la penetración, suela antideslizante, calzado antiestático, suela resistente al fueloil, suela resistente al calor, parte superior resistente al agua, agarre de alto rendimiento, aislamiento contra el calor y aislamiento contra el frío.
- Características de resistencia a los resbalonesSí
- Protección de los dedosSí
Descripción general
- Goma y PU2D (alta resistencia a la abrasión) + inserto DonutSystem.
- Adherencia y control: agarre sólido en cualquier tipo de superficie.
- Media suela textil antiperforación.
- Agarre de alto rendimiento: SRC.
- Tejido transpirable: sin puntadas y parte superior resistente.
- 240J Puntera de fibra de vidrio.
- Poromax®: suavidad, flexibilidad y antiabrasividad. Tecnología 3D desarrollada para la transpirabilidad con tratamiento antibacteriano.