Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombre7
Detalles
- Detalles adicionalesLa gama French Connection® es el resultado de una asociación entre dos fabricantes franceses históricos, Gaston MILLE® y Michelin®. La colaboración ha producido algunos de los mejores productos de EPP del mercado. La suela fina y elegante, fabricada con caucho y poliuretano expandidos de doble material, es particularmente antideslizante y tiene un buen agarre. Ligeros, cómodos y adecuados para todo tipo de terrenos, los zapatos de seguridad French Connection están equipados con el DonutSystem® 360° diseñado para absorber los impactos en el talón. La parte superior está hecha de cuero de plena flor guenuine. Estas zapatillas estéticas y muy antideslizantes serían ideales para trabajos en interiores y exteriores en entornos de construcción, industria y logística.
- AplicaciónIndustria - Acabado y construcción, Logística - Servicios - Administraciones, Edificio - Trabajo pesado
- ColorNegro/Gris oscuro
- Página de producto del fabricante
- Material de la suelaCaucho / PU2D
- Características de protecciónPuntera de seguridad, entresuela resistente a la penetración, suela antideslizante, calzado antiestático, suela resistente al fueloil, suela resistente al calor, parte superior resistente al agua, agarre de alto rendimiento, aislamiento contra el calor y aislamiento contra el frío.
- Características de resistencia a los resbalonesSí
- Protección de los dedosSí
Descripción general
Descripción del fabricante
ADHN3-7 Bota de trabajo de goma, HRO hasta 572F,
- Goma y PU2D (alta resistencia a la abrasión) + inserto DonutSystem.
- Adherencia y control: agarre sólido en cualquier tipo de superficie.
- Media suela textil antiperforación.
- Piel granulada de alta calidad: sin puntadas y parte superior resistente.
- 240J Puntera de fibra de vidrio.
- Poromax: suavidad, flexibilidad y antiabrasión.
- Tecnología 3D desarrollada para la transpirabilidad con tratamiento antibacteriano.