Motion
BS2-2216-2RS5/C4VT143

SKF
BS2-2216-2RS5/C4VT143

Cojinete de rodillo esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #14762253
No. Fabricante BS2-2216-2RS5/C4VT143
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2216-2RS5/C4VT143

Cojinete de rodillo esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #14762253
No. Fabricante BS2-2216-2RS5/C4VT143
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    221

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO ESFÉRICO BS2-2216-2RS5/C4VT143 B
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"