Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1-3/4 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica5890 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Aplicaciones de alimentos y bebidas • FaBXTREME sin mantenimiento • Anillo interior ancho • Resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Tipo de carcasaCon bridas
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- RelubricableNo
- Tipo de selladoSello y cabestrillo en ambos lados
- Capacidad de carga estática3687 lbf
Descripción general
- Aplicaciones de alimentos y bebidas
- FaBXTREME sin mantenimiento
- anillo interior ancho
- resistente a la corrosión para aplicaciones de lavado