Motion
313W6491H-ON/3X
313W6491H-ON/3X
Artículo MI #14787121
No. Fabricante 313W6491H-ON/3X
Precio105.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
313W6491H-ON/3X
Artículo MI #14787121
No. Fabricante 313W6491H-ON/3X
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
Precio105.42 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Camisa de trabajo de manga larga para mujer ANSI Tipo R Clase 2 con X-Airflow y fondo azul marino
  • Número de Upc del fabricante
    616314766947
  • Número de subdivisiones
    3
  • UPC_NO
    616314766947

Descripción general

Descripción del fabricante
WOME 313W6491H-ON/3X TIPO R ANSI CLASE 3
  • ANSI/ISEA 107 Clase 2
  • Tejido ripstop elástico y ligero con absorción de la humedad permanente
  • Ventilación Bisley X Airflow en múltiples zonas de tensión térmica, incluidos paneles de tejido autoperforado con láser en el lateral del cuerpo y las axilas
  • La parte inferior azul marino ayuda a ocultar la suciedad
  • Dos bolsillos en el pecho con cierre de cinta al tacto
  • Cinta reflectante elástica perforada de 2" para un mejor movimiento
  • Cuello estructurado de dos piezas
  • Puño de la manga ajustable con dos botones
  • Diseñado y dimensionado específicamente para mujeres
  • Disponible en amarillo de alta visibilidad y naranja de alta visibilidad
  • UPF 50+