Motion
WSTU-SCM-203-HT

DODGE
WSTU-SCM-203-HT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #14854890
No. Fabricante WSTU-SCM-203-HT
Precio885.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-SCM-203-HT

Unidad de cojinetes de bolas de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, calibre de 2-3/16 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #14854890
No. Fabricante WSTU-SCM-203-HT
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
Precio885.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    10.38 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    145079
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
145079 WSTU-SCM-203-HT COJINETES
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"