Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2.3800 pulg.
- Diámetro del mango0.1940 pulg.
- Longitud de la tabla2.3800 pulg.
- Profundidad de roscado1.5000 pulg.
- Rosca Longitud0.8800 pulg.
- Tamaño de la rosca#10 - 32
Detalles
- BiselCono
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialHSS, acero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie1001
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3
- Rosca estándarUNF