Motion
28-5P09M6FA12
0 - 28 Diente, 12 mm Diámetro de orificio, 43.40 mm OD
Artículo MI #14936533
No. Fabricante 28-5P09M6FA12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0 - 28 Diente, 12 mm Diámetro de orificio, 43.40 mm OD
Artículo MI #14936533
No. Fabricante 28-5P09M6FA12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Para ancho de banda
    9 mm
  • Diámetro exterior
    43.40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Dientes  
    28

Descripción general

Descripción del fabricante
28-5P09M6FA12 28-5P09M6FA12, PH 12 MM FI