Motion
30311-90KA3

TIMKEN
30311-90KA3

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 31.50 mm Ancho
Artículo MI #14938910
No. Fabricante 30311-90KA3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
30311-90KA3

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 55 mm, 120 mm OD, 31.50 mm Ancho
Artículo MI #14938910
No. Fabricante 30311-90KA3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.457 pulg.
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    31.50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893978802

Descripción general

Descripción del fabricante
30311-90KA3 CONJUNTO MÉTRICO TRB 4-8 OD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"