Motion
31312-90KA4

TIMKEN
31312-90KA4

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 60 mm, 5.1180 pulg. OD, 33.50 mm Ancho
Artículo MI #14938916
No. Fabricante 31312-90KA4
Precio483.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
31312-90KA4

Conjunto completo de cojinete de rodillos cónicos - Orificio de 60 mm, 5.1180 pulg. OD, 33.50 mm Ancho
Artículo MI #14938916
No. Fabricante 31312-90KA4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio483.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.457 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.1180 pulg.
  • Ancho general
    33.50 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos desmontado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    0053893438450

Descripción general

Descripción del fabricante
31312-90KA4 CONJUNTO MÉTRICO TRB 4-8 OD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"