Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro65 mm
- Tamaño del orificio2.559 pulg.
- Contacto Ángulo15.00
- Ancho del anillo interior0.945 pulg.
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho48 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas desmontado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de fila3
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO0087796209084