Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Tamaño del orificio1.969 pulg.
- Contacto Ángulo25.00
- Ancho del anillo interior0.512 pulg.
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho1.0240 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas desmontado
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- RelubricableNo
- Elemento rodanteBola
- Tipo de fila2
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO0087796221062