Motion
3MM9316WICRDUX

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9316WICRDUX

Rodamiento de bolas desmontado - Orificio de 80 mm, 110 mm OD, 4.1880 pulg. de ancho, 15.00 contactos, abierto
Artículo MI #14939793
No. Fabricante 3MM9316WICRDUX
Precio3,545.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9316WICRDUX

Rodamiento de bolas desmontado - Orificio de 80 mm, 110 mm OD, 4.1880 pulg. de ancho, 15.00 contactos, abierto
Artículo MI #14939793
No. Fabricante 3MM9316WICRDUX
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
Precio3,545.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño del orificio
    3.15 pulg.
  • Contacto Ángulo  
    15.00
  • Ancho del anillo interior
    4.188 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    4.1880 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas desmontado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    0087796202344

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9316WICRDUX BOLA P4S SÚPER PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron