Motion
AMTCL-16-4-F
Collarín de abrazadera roscado de una pieza Acme Metric - Una pieza - Dividido, M16X4 Rosca de orificio, 34 mm OD, 13 mm Ancho, Clamp, Acero
Artículo MI #14946967
No. Fabricante AMTCL-16-4-F
Precio30.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera roscado de una pieza Acme Metric - Una pieza - Dividido, M16X4 Rosca de orificio, 34 mm OD, 13 mm Ancho, Clamp, Acero
Artículo MI #14946967
No. Fabricante AMTCL-16-4-F
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
Precio30.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Ancho
    13 mm

Detalles

  • Rosca de orificio
    M16X4
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero
  • Serie
    ATMCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLAR DEL EJE ROSCADO DE AMTCL-16-4-F ACME,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron