Motion
AMTCL-24-5-F
Collarín de abrazadera roscado de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, M24X5 Rosca de orificio, 45 mm OD, 15 mm Ancho, Clamp, Acero
Artículo MI #14946969
No. Fabricante AMTCL-24-5-F
Precio29.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera roscado de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, M24X5 Rosca de orificio, 45 mm OD, 15 mm Ancho, Clamp, Acero
Artículo MI #14946969
No. Fabricante AMTCL-24-5-F
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
Precio29.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    45 mm
  • Ancho
    15 mm

Detalles

  • Rosca de orificio
    M24X5
  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Material
    Acero
  • Serie
    ATMCL
  • Dirección de rosca
    Mano derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLAR DEL EJE ROSCADO DE AMTCL-24-5-F ACME,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"