Motion
TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1

BANNER ENGINEERING CORP
TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1

Matriz de sensores de haz serie 3 TTR de 19.0 pulgadas entre bastidores; distancia entre haces: 162 mm; rango: difuso de 120 mm; salida: DO NPN; entrada: 18-30 V CC; 1 m (3.3 pies) M8 hembra con. Tapa de extremo T Hytrol: Montaje de ranura en T
Artículo MI #14951656
No. Fabricante TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1
Precio330.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1

Matriz de sensores de haz serie 3 TTR de 19.0 pulgadas entre bastidores; distancia entre haces: 162 mm; rango: difuso de 120 mm; salida: DO NPN; entrada: 18-30 V CC; 1 m (3.3 pies) M8 hembra con. Tapa de extremo T Hytrol: Montaje de ranura en T
Artículo MI #14951656
No. Fabricante TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1
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
Precio330.52 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
810091 TTR483RNSD3T-1.0Q3-CTR-H1 TTR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron