Motion
GSEL2300120

AS RAYMOND
GSEL2300120

0.71X20X8 STK 120# MUELLE DE GAS DE BLOQUEO FIJO
Artículo MI #14985991
No. Fabricante GSEL2300120
Precio82.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSEL2300120

0.71X20X8 STK 120# MUELLE DE GAS DE BLOQUEO FIJO
Artículo MI #14985991
No. Fabricante GSEL2300120
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
Precio82.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    20.00 pulg.
  • Fuerza
    120 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    22 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    18.58 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    2.59 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de bloqueo fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
GSEL2300120 0.71X20X8 STK 120# LOC FIJO
  • Cubierta/mecanismo de bloqueo fijo cuando el resorte está completamente extendido, lo que protege a las personas y los equipos críticos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"