Motion
GSEL530080

AS RAYMOND
GSEL530080

0.59X20X8 STK 80# MUELLE DE GAS DE BLOQUEO FIJO
Artículo MI #14986034
No. Fabricante GSEL530080
Precio77.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSEL530080

0.59X20X8 STK 80# MUELLE DE GAS DE BLOQUEO FIJO
Artículo MI #14986034
No. Fabricante GSEL530080
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
Precio77.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    20.00 pulg.
  • Fuerza
    80 lb
  • Altura
    0.650 pulg.
  • Longitud
    22 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    6 mm
  • Longitud del hombro
    18.58 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    8 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    15 mm
  • Peso
    1.8 lb
  • Ancho
    0.65 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de bloqueo fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
GSEL530080 0.59X20X8 STK 80# BLOQUEO FIJO
  • Cubierta/mecanismo de bloqueo fijo cuando el resorte está completamente extendido, lo que protege a las personas y los equipos críticos
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good