Motion
GSNI1666111

AS RAYMOND
GSNI1666111

28X736X300 STK 498N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986048
No. Fabricante GSNI1666111
Precio126.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSNI1666111

28X736X300 STK 498N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986048
No. Fabricante GSNI1666111
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
Precio126.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    28.98 pulg.
  • Fuerza
    111.6 lb
  • Altura
    1.213 pulg.
  • Longitud
    1.255 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    14 mm
  • Longitud del hombro
    26.22 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    11.81 pulg.
  • Rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro del tubo
    28 mm
  • Peso
    8.84 lb
  • Ancho
    1.21 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
GSNI1666111 28X736X300 STK 498N EJE NTR
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good