Motion
GSNI186645

AS RAYMOND
GSNI186645

28X956X400 STK 200N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986060
No. Fabricante GSNI186645
Precio141.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSNI186645

28X956X400 STK 200N NTR MUELLE DE GAS DEL EJE
Artículo MI #14986060
No. Fabricante GSNI186645
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
Precio141.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    37.64 pulg.
  • Fuerza
    45 lb
  • Altura
    1.213 pulg.
  • Longitud
    1.630 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    14 mm
  • Longitud del hombro
    34.88 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    15.75 pulg.
  • Rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro del tubo
    28 mm
  • Peso
    11.49 lb
  • Ancho
    1.21 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de nitruro negro

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE GSNI186645 28X956X400 STK 200N NTR
  • Eje nitrurado para mayor resistencia a la corrosión/la construcción exclusiva del sello permite el montaje en casi cualquier posición