Motion
GSSX1666269

AS RAYMOND
GSSX1666269

GSSX1666269 28X736X300 STK 1201N SS GAS
Artículo MI #14986414
No. Fabricante GSSX1666269
Precio421.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX1666269

GSSX1666269 28X736X300 STK 1201N SS GAS
Artículo MI #14986414
No. Fabricante GSSX1666269
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
Precio421.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    28.98 pulg.
  • Fuerza
    269.8 lb
  • Altura
    1.213 pulg.
  • Longitud
    1.255 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    14 mm
  • Longitud del hombro
    26.22 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    11.81 pulg.
  • Rosca
    M10 x 1.5
  • Diámetro del tubo
    28 mm
  • Peso
    8.84 lb
  • Ancho
    1.21 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX1666269 28X736X300 STK 1201N SS GAS
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios