Motion
GSSX230075

AS RAYMOND
GSSX230075

GSSX230075 0.71X20X8 STK 75# SS GAS SPRI
Artículo MI #14986507
No. Fabricante GSSX230075
Precio167.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX230075

GSSX230075 0.71X20X8 STK 75# SS GAS SPRI
Artículo MI #14986507
No. Fabricante GSSX230075
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
Precio167.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    20.00 pulg.
  • Fuerza
    75 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    0.866 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    18.58 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.99 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    2.59 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX230075 0.71X20X8 STK 75# SS GAS SPRI
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios