Motion
GSSX280030

AS RAYMOND
GSSX280030

GSSX280030 0.71X28X11.5 STK 30# SS GAS S
Artículo MI #14986542
No. Fabricante GSSX280030
Precio209.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX280030

GSSX280030 0.71X28X11.5 STK 30# SS GAS S
Artículo MI #14986542
No. Fabricante GSSX280030
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
Precio209.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    27.99 pulg.
  • Fuerza
    30 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    1.212 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Longitud del hombro
    26.57 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    11.5 pulg.
  • Rosca
    M6 x 1.0
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    3.7 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX280030 0.71X28X11.5 STK 30# SS GAS S
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron