Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida30.91 pulg.
- Fuerza90 lb
- Altura0.953 pulg.
- Longitud1.338 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro29.49 pulg.
- Accidente cerebrovascular13.78 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo22 mm
- Peso6.14 lb
- Ancho0.95 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316L
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero inoxidable 316L
- SerieResorte de gas inoxidable
Descripción general
- Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios