Especificaciones
Dimensions
- Longitud extendida36.30 pulg.
- Fuerza90 lb
- Altura0.953 pulg.
- Longitud1.572 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro33.94 pulg.
- Accidente cerebrovascular15.2 pulg.
- RoscaM8 x 1.25
- Diámetro del tubo22 mm
- Peso7.26 lb
- Ancho0.95 pulg.
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable 316L
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero inoxidable 316L
- SerieResorte de gas inoxidable
Descripción general
Descripción del fabricante
GSSX360090 0.87X36.3X15.2STK 90N.o de acero inoxidable GAS
- Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios