Motion
GSSX3849101

AS RAYMOND
GSSX3849101

GSSX3849101 23X909X400 STK 449N SS GAS S
Artículo MI #14986674
No. Fabricante GSSX3849101
Price$310.48/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSSX3849101

GSSX3849101 23X909X400 STK 449N SS GAS S
Artículo MI #14986674
No. Fabricante GSSX3849101
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
Price$310.48/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud extendida
    35.79 pulg.
  • Fuerza
    101.2 lb
  • Altura
    0.996 pulg.
  • Longitud
    1.550 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    33.43 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    15.75 pulg.
  • Rosca
    M8 x 1.25
  • Diámetro del tubo
    22 mm
  • Peso
    7.6 lb
  • Ancho
    1.00 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316L
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero inoxidable 316L
  • Serie
    Resorte de gas inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
GSSX3849101 23X909X400 STK 449N SS GAS S
  • Acero inoxidable 316 / excelente elección para aplicaciones marinas, médicas o de servicios alimentarios