Motion
GSWB225445

AS RAYMOND
GSWB225445

18X254X75 STK 200N MUELLE DE GAS DE EXTREMO LD SOLDADO
Artículo MI #14986799
No. Fabricante GSWB225445
Precio32.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
GSWB225445

18X254X75 STK 200N MUELLE DE GAS DE EXTREMO LD SOLDADO
Artículo MI #14986799
No. Fabricante GSWB225445
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
Precio32.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    10.00 pulg.
  • Fuerza
    44.96 lb
  • Altura
    0.780 pulg.
  • Longitud
    11 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular
    2.95 pulg.
  • Diámetro del tubo
    18 mm
  • Peso
    1.23 lb
  • Ancho
    0.78 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de hoja soldada

Descripción general

Descripción del fabricante
GSWB225445 18X254X75 STK 200N BLD SOLDADO
  • Extremos fijos, interfaz de ojal robusta, sistema de montaje rígido para adaptarse a espacios reducidos