Motion
TSNI02000150

AS RAYMOND
TSNI02000150

10mm diámetro de la varilla x 27mm diámetro exterior del tubo x 22.05" de largo 33.7 lb Stee
Artículo MI #14987097
No. Fabricante TSNI02000150
Precio272.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AS RAYMOND
TSNI02000150

10mm diámetro de la varilla x 27mm diámetro exterior del tubo x 22.05" de largo 33.7 lb Stee
Artículo MI #14987097
No. Fabricante TSNI02000150
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
Precio272.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud extendida
    22.05 pulg.
  • Fuerza
    150 lb
  • Altura
    1.169 pulg.
  • Longitud
    24.252 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    10 mm
  • Longitud del hombro
    19.69 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    7.87 pulg.
  • Diámetro del tubo
    27 mm
  • Peso
    6.17 lb
  • Ancho
    1.17 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono simple - Acabado negro
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13°F a 176 °F
  • Tipos de productos
    Resorte de gas
  • Material de la varilla
    Acero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
  • Serie
    Resorte de gas de tracción

Descripción general

Descripción del fabricante
TSNI02000150 10MM DIÁM. DE VARILLA X 27MM DIÁM. DE TUBO
  • Ideal para sistemas en los que es necesario aplicar una carga de tensión para mantener un sistema abierto o mantener una tapa cerrada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"