Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida25.98 pulg.
- Fuerza350 lb
- Altura1.169 pulg.
- Longitud28.583 pulg.
- Diámetro de la varilla10 mm
- Longitud del hombro23.62 pulg.
- Accidente cerebrovascular9.84 pulg.
- Diámetro del tubo27 mm
- Peso7.39 lb
- Ancho1.17 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de tracción
Descripción general
- Ideal para sistemas en los que es necesario aplicar una carga de tensión para mantener un sistema abierto o mantener una tapa cerrada