Especificaciones
Dimensiones
- Longitud extendida11.90 pulg.
- Fuerza120 lb
- Altura0.780 pulg.
- Longitud13.09 pulg.
- Diámetro de la varilla8 mm
- Longitud del hombro10.48 pulg.
- Accidente cerebrovascular3.5 pulg.
- RoscaM6 x 1.0
- Diámetro del tubo18 mm
- Peso1.39 lb
- Ancho0.78 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono simple - Acabado negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-13°F a 176 °F
- Tipos de productosResorte de gas
- Material de la varillaAcero al carbono mediano - Acabado de nitruro negro
- SerieResorte de gas de bloqueo fijo
Descripción general
- Cubierta/mecanismo de bloqueo fijo cuando el resorte está completamente extendido, lo que protege a las personas y los equipos críticos