Motion
1344-C14M-90-S

CONTINENTAL
1344-C14M-90-S

Correas especiales - 26V, paso de 14 mm, paso de 1344 mm de longitud, material de cloropreno
Artículo MI #14993727
No. Fabricante 1344-C14M-90-S
Precio1,652.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
1344-C14M-90-S

Correas especiales - 26V, paso de 14 mm, paso de 1344 mm de longitud, material de cloropreno
Artículo MI #14993727
No. Fabricante 1344-C14M-90-S
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
Precio1,652.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    90 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    1344 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Color
    Negro
  • Descripción
    1626V330-S Conti VX Varispeed Supreme
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliuretano
  • Temperatura máxima
    176 °F
  • Temperatura mínima
    -67 °F
  • Material de refuerzo
    Poliéster
  • Material del cordón de refuerzo
    Tejido dentado con tratamiento especial Carbon Tension Member
  • Conductivo estático
    NO

Descripción general

Descripción del fabricante
1344-C14M-90-S SINCROCHAINA SUPREME
  • Las correas Conti VX® Varispeed Supreme ofrecen una rigidez y flexibilidad transversales excepcionales, lo que evita el pandeo en diámetros reducidos donde las tensiones alcanzan su punto máximo.
  • El agarre firme garantiza una transmisión de potencia precisa y receptiva en todo el rango de funcionamiento, lo que da como resultado un rendimiento fiable y una mayor vida útil de la correa.
  • Su sección transversal uniforme reduce el desgaste de la transmisión, mientras que la flexibilidad longitudinal superior admite poleas pequeñas.
  • Con una verdadera estabilidad dimensional y una mayor capacidad de potencia, estas correas proporcionan una durabilidad duradera y minimizan el tiempo de inactividad de mantenimiento para mejorar la productividad y la rentabilidad.
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"