Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLibere el poder de un lavado de automóvil en su propio garaje con el sistema de limpieza montado en la pared CRAFTSMAN HP de 5 galones y 5.0 picos. Esta aspiradora en húmedo/seco se monta en la pared y libera un valioso espacio en el garaje. La aspiradora se puede retirar fácilmente de la pared y transportarse a otros lugares incluso en toda la casa, lo que la convierte en una valiosa herramienta doméstica. Monte esta aspiradora en la pared de su garaje y utilice la manguera extralarga de 21 pies para limpiar su automóvil o su espacio de trabajo. La manguera almacena los accesorios y el almacenamiento integrado mantiene los accesorios incluidos a mano para un acceso rápido. Los galones indicados reflejan el volumen del tambor, no necesariamente la capacidad de recolección. La capacidad real depende del tipo de residuos recogidos, el estado del filtro y otros factores. La potencia máxima (vatios pico) representa un nivel igual o inferior a la potencia máxima (vatios) de salida de un motor eléctrico probado en un laboratorio con un dinamómetro. El producto puede diferir del que se muestra en la imagen. No afecta a la función.
- ColorRojo/negro
- Caballos de fuerza5 CV
- Tipo de potenciaEléctrico
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
- Método de recogida de vacíoSin bolsa
Descripción general
- POTENTE RENDIMIENTO: 5.0 Peak HP proporciona la potencia de una aspiradora de taller grande en un paquete pequeño
- SISTEMA DE LIMPIEZA MONTADO EN PARED: herramienta de garaje definitiva con cómodo montaje en pared para almacenamiento y fácil desacoplamiento para uso portátil
- ALMACENAMIENTO DE ACCESORIOS: el almacenamiento integrado en la aspiradora en seco y húmedo mantiene los accesorios en un solo lugar
- MANGUERA POS-I-LOCK: Se fija de forma segura a la aspiradora y no se afloja durante el uso
- ACCESORIOS INCLUIDOS: 2 mangueras POS-I-LOCK (1-7/8 pulg. x 7 pies y 1-7/8 pulg. x 14 pies) para 21 pies de alcance, boquilla multiuso, herramienta de hendidura, boquilla para automóvil, cepillo para polvo, varillas de extensión 2 y filtro Qwik Lock