Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la manguera1-7/8 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioCepillo de suelo
- Detalles adicionalesLimpie las virutas de madera, el polvo, las virutas de metal y los residuos difíciles de su taller, sótano o coche con el cepillo para polvo de 1-7/8 pulg. Este cepillo para el polvo es ideal para limpiar garajes, sótanos y superficies duras. Compatible con CRAFTSMAN ® y la mayoría de las aspiradoras húmedas/secas que utilizan una manguera de 1-7/8 pulg. de diámetro.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- Para usar conVacíos húmedos/secos con manguera de 1-7/8 pulg.
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- Compatible con CRAFTSMAN ® y la mayoría de las demás aspiradoras húmedas/secas con un diámetro de manguera de 1-7/8 pulg.
- EXCELENTE PARA RESIDUOS SECOS: Limpia de forma rápida y eficiente grandes áreas en sótanos, garajes y áreas de trabajo
- DOS TAMAÑOS DE CEPILLO: Dos tamaños de cepillo para que la limpieza sea más eficiente; un lado del cepillo tiene 3/8 cerdas y el otro tiene 5/8 cerdas
- CONSTRUCCIÓN DE GRADO INDUSTRIAL: los accesorios de aspiradora CRAFTSMAN® en seco/mojado están diseñados para soportar un uso intensivo
- MANIOBRABLE: 1-7/8 en accesorios de vacío húmedo/seco diseñados para una excelente combinación de maniobrabilidad y flujo de aire