Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10.55 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioBolsas de filtro
- Detalles adicionalesLas bolsas filtrantes de 2 a 2.5 galones para aspiradoras húmedas/secas están diseñadas para la limpieza de residuos cotidianos como suciedad y polvo alrededor de la casa, suciedad de proyectos más pequeños y suciedad de coches o camiones. Úselo solo para la recogida de residuos secos. También compatible con el vacío del cabezal de cubo del cabezal de potencia CRAFTSMAN ®. Incluye 3 bolsas de filtro y banda de retención.
- Aplicación de filtroRecogida en húmedo/seco
- Para usar con2 gal y 2.5 gal CRAFTSMAN Vacíos húmedos/secos
- ReutilizableDesechable
- Tipo de aspiradoraVacío de taller húmedo/seco
Descripción general
- Compatible con aspiradoras CRAFTSMAN de 2 y 2.5 galones
- COMPATIBLE: también está diseñado para ajustarse al cabezal CRAFTSMAN ® Powerhead
- SUERTE DIARIO TRAPS: diseñado para capturar suciedad, polvo y residuos cotidianos
- DISEÑADO PARA RECOGIDA EN SECO: filtro de vacío húmedo/seco solo para recogida de residuos secos