Motion
QVPR28V125SM

TIMKEN
QVPR28V125SM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Bloqueo de collarín de bloqueo en V simple, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #15022242
No. Fabricante QVPR28V125SM
Precio3,469.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QVPR28V125SM

Bloque de almohada de cojinete de rodillo - Bloqueo de collarín de bloqueo en V simple, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de acero fundido
Artículo MI #15022242
No. Fabricante QVPR28V125SM
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
Precio3,469.05 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de bloqueo en V único
  • Tipo de bloqueo
    V-Lock - Cuello único
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO QVPR28V125SM Y ALOJADO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"