Motion
333M6979T-OR/EG
333M6979T-OR/EG
Artículo MI #15028221
No. Fabricante 333M6979T-OR/XL
Precio123.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
333M6979T-OR/EG
Artículo MI #15028221
No. Fabricante 333M6979T-OR/XL
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
Precio123.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Clase ANSI
    R3
  • Tipo de cierre
    Cremallera
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaqueta de membrana blanda ANSI Tipo R Clase 3
  • Tipo de prenda
    Chaquetas
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314778421
  • Material
    616314778421
  • Número de subdivisiones
    3
  • UPC_NO
    616314778421

Descripción general

Descripción del fabricante
333M6979T-OR/XL TIPO R CLASE 3
  • Tejido resistente al agua con membrana transpirable
  • Forro polar de poliéster de 8.85 oz
  • Cierre con cremallera
  • Dos bolsillos en la cintura con cierre de cremallera
  • Bolsillo en el pecho con cremallera impermeable
  • Cinta reflectante segmentada de 2"
  • 50+ Protección solar UPF