Motion
6151570740
1 Inch eBlueTork Battery Torque Wrench​, Cup Pack C, 36 V 2.5 Ah, Max Torque 665 ft. lbs / 900 Nm, 15 RPM
Artículo MI #15031895
No. Fabricante 6151570740
Precio11,557.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1 Inch eBlueTork Battery Torque Wrench​, Cup Pack C, 36 V 2.5 Ah, Max Torque 665 ft. lbs / 900 Nm, 15 RPM
Artículo MI #15031895
No. Fabricante 6151570740
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
Precio11,557.69 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos

Descripción general

Descripción del fabricante
6151570740 CP8609 PAQUETE DE COPA C
  • Alta precisión con +/- 4 %
  • Caja de cambios rápida y duradera dedicada al apriete de ruedas
  • Movilidad ampliada con batería ligera y compacta
  • Brazo de reacción de liberación automática
  • Manipulación intuitiva en la pantalla digital OLED de la herramienta o a través de la aplicación CPLinQ

También puede gustarle

Los clientes también compraron