Motion
UNITRIX 60 BLK 290WP  1/2x164' L/C

CONTINENTAL
UNITRIX 60 BLK 290WP 1/2x164' L/C

UNITRIX 60 BLK 290WP 1/2x164' L/C
Artículo MI #15038892
No. Fabricante UNITRIX 60 BLK 290WP 1/2x164' L/C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
UNITRIX 60 BLK 290WP 1/2x164' L/C

UNITRIX 60 BLK 290WP 1/2x164' L/C
Artículo MI #15038892
No. Fabricante UNITRIX 60 BLK 290WP 1/2x164' L/C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.215 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro / Naranja
  • Material de la cubierta
    Nitrilo
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    185 °F
  • Temperatura mínima
    -13 °F
  • Rango de temperatura
    -13°F a 185 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
UNITRIX 60 BLK 290WP 1/2X164' L/C