Motion
Caucho de carretes Conti/Cox 3/8”x50’

CONTINENTAL
Conti/Cox Reels Rubber 3/8”x50’

Caucho de carretes Conti/Cox 3/8”x50’
Artículo MI #15038971
No. Fabricante Conti/Cox Reels Rubber 3/8”x50’
Precio1,260.81 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CONTINENTAL
Conti/Cox Reels Rubber 3/8”x50’

Caucho de carretes Conti/Cox 3/8”x50’
Artículo MI #15038971
No. Fabricante Conti/Cox Reels Rubber 3/8”x50’
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
Precio1,260.81 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Manguera nominal interior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM
  • Tipo de manguera
    Aire y multipropósito
  • Temperatura máxima
    210 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura
    -40°F a 210 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
GOMA DE CARRETES CONTI/COX 3/8X50