Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro0.4059 pulg.
- Longitud total3.3326 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl fusible de cadena solar Littelfuse SPXV se ha diseñado específicamente para la protección de sistemas fotovoltaicos (PV). Está disponible en múltiples clasificaciones de amperios para satisfacer diversos requisitos en una gama de aplicaciones.
- Capacidad nominal de amperios5 A
- Norma de protección medioambientalCumple con RoHS, REACH
- Clase de fusibleSolar
- Clasificación de interrupción del fusible30 kA
- Tipo de fusibleSolar
- Portafusibles en líneaLFPXV001
- Catálogo del fabricante
- MaterialCuerpo = Melamina / Tapones y contactos = Aleación de cobre (enchapado en níquel)
- Tipo de montajeCasquillo
- Tipo de productoFusibles
- SerieSPXV
- EstándaresUL 248-1, 248-19, IEC 60269-6
- Estándares cumplidoscULus (archivo: E339112),TUV (certificado: J 50506219)
- Constante de tiempoMenor o igual a 1 ms
- Voltaje nominal1500V CC
Descripción general
- Ofrece una mayor protección contra el amperaje en menos espacio para una mayor flexibilidad de diseño
- Fusible de acción rápida de rango completo que ayuda a eliminar los fallos comunes de baja sobrecarga
- Clasificación de interrupción de hasta 50,000 A