Motion
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg.
Artículo MI #15161348
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS
Precio95.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/2 pulg.
Artículo MI #15161348
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS
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
Su precio$95.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Peso
    1.93 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, manómetro
  • Tipo de ajustador
    Perilla
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Gas inerte
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Flujo de aire máximo
    218.95 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Tipo de montaje
    Montaje del soporte
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-M-RG-AS REGLAMENTO DEL FILTRO