Motion
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1

MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1 FILTRO RE
Artículo MI #15161355
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1
Precio141.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1

MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1 FILTRO RE
Artículo MI #15161355
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1
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
Precio141.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.93 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro, cartucho del filtro
  • Flujo de aire
    218.95 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Flujo de aire máximo
    218.95 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    10 bar
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Alivio
  • Estándares cumplidos
    c UL us - Recognized (OL), compatible con RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Descripción general

Descripción del fabricante
MS6-LFR-1/2-D6-E-R-V-RG-AS-UL1 FILTRO RE