Motion
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS

MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS REGLAMENTO DEL FILTRO
Artículo MI #15161364
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS
Precio87.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS

MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS REGLAMENTO DEL FILTRO
Artículo MI #15161364
No. Fabricante MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS
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
Precio87.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.929 lb

Detalles

  • Accesorios
    Soporte de montaje, tuerca hexagonal
  • Tipo de ajustador
    Perilla
  • Flujo de aire
    141.26 scfm
  • Material del cuerpo
    Aluminio fundido a presión
  • Compensación de fluido
    Gas inerte, aire comprimido
  • Tipo de perilla
    Ronda
  • Material
    Aluminio fundido a presión
  • Flujo de aire máximo
    141.26 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Función de alivio
    Alivio
  • Serie/sistema
    EM
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Material del sello de la válvula
    NBR

Descripción general

Descripción del fabricante
MS6-LFR-1/2-D7-C-R-M-A4-AS REGLAMENTO DEL FILTRO