Especificaciones
Detalles
- ColorMarrón
- Tipo de productoKits de ropa de protección contra arco eléctrico
Descripción general
- Ribete reflectante plateado 3M™ Scotchlite™ FR
- Bordado con clasificación de arco
- Los puños de FR mejoran el ajuste con guantes eléctricos
- Cuello forrado con FR Control para un tacto suave y control de olores
- Cierre frontal cubierto de cremallera para alta temperatura en la chaqueta
- Cinturilla elástica en la espalda para mejorar la movilidad, el ajuste y la flexibilidad de la chaqueta
- 26” cremalleras para las piernas de alta temperatura que facilitan la colocación
- El escudo delantero de elevación facilita la obtención de aire fresco mientras se está fuera de la zona de peligro
- La tecnología de careta PureView de aspecto ofrece un mayor rango de visibilidad
- 2 grandes “ventilación de arco” aumentan drásticamente el flujo de aire, mejoran el sonido y la comunicación