Motion
3360GLD2-14M85

MEGADYNE
3360GLD2-14M85

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 3360 mm de longitud, 85 mm de ancho, 240 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250588
No. Fabricante 3360GLD2-14M85
Precio2,517.63 USD/mm
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
3360GLD2-14M85

Cinturones síncronos y de temporización - 14M, paso de 14 mm, paso de 3360 mm de longitud, 85 mm de ancho, 240 dientes, material NBR de alto rendimiento
Artículo MI #15250588
No. Fabricante 3360GLD2-14M85
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
Precio2,517.63 USD/mm

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3360 mm
  • En general Ancho  
    85 mm
  • Paso
    14 mm
  • Longitud del paso
    3360 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    14M
  • Material
    NBR de alto rendimiento
  • Número de Dientes  
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
3360GLD2-14M85 RPP GOLD2 PRECORTE Y MANGAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good