Motion
11692102055

PFANNENBERG
11692102055

11692102055
Artículo MI #15252459
No. Fabricante 11692102055
Precio1,483.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PFANNENBERG
11692102055

11692102055
Artículo MI #15252459
No. Fabricante 11692102055
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
Precio1,483.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6.10 pulg.
  • Altura
    11.81 pulg.
  • Peso
    14.40 lb
  • Ancho
    11.81 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris claro - RAL 7035
  • Compensación medioambiental
    Interior
  • Norma de protección medioambiental
    Tipo 12 - filtro de forro polar
  • Tipo de ventilador
    Ventilador de filtro de montaje superior
  • Eficiencia del filtro
    0.81
  • Clase de calidad del filtro
    G3 Malla de fibra sintética
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • L10 Vida útil
    70,000 horas
  • Material
    Cubierta de chapa de acero con recubrimiento en polvo, carcasa de encaje a presión hecha de termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, UL 94 VO
  • Flujo de aire máximo
    512 cfm
  • Estilo de montaje
    Montaje superior
  • Consumo de energía
    170 W
  • Serie
    Ventiladores de filtro de montaje superior Serie PTF 4.0™
  • Estándares cumplidos
    UL, cUL, CE, (a solicitud: GOST)
  • Tipo de cojinete
    cojinete de bolas
  • Aplicaciones típicas
    Armarios de automatización industrial, armario de control eléctrico, panel de bombas
  • Flujo de aire sin obstáculos
    589 cfm
  • Voltaje
    230 V CA
  • Tolerancia de tensión
    +/- 10%

Descripción general

Descripción del fabricante
11692102055 PTF 1200 230V TIPO 12 FF LT