Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg., 50.80 mm
- Tamaño de la caja325
- Distancia al centro3.2500 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 x 1/8 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante325
- RPM máximas de salida116 rpm
- Par de salida máximo2980 pulg./lb;336.695 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC180TC
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida2.0000 pulg.
- Relación15:1
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje2.0000 pulg., 50.80 mm
- Peso77 lb, 34.927 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Recubrimiento de acabadoPintado
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza5.516 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal5.516 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite relleno de fábrica
- Número de catálogo del fabricanteGR-HMQ832-15-H1-180-32
- Potencia de entrada máxima5.516 CV
- Tipo de montajeEje
- Salida5.516 hp;4.113 kw
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónReducción única
- Material del selloViton
- SerieGR
- EstiloAcolchado de cara en C
- Clasificación de par (pulg.-lb)2980 pulg-lbs;336.695 Nm